Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE Kit X 100338 Drogentest-Kit Urintest, Wischtest Prüfbare Drogen=Amphetamine, MDMA, Metham


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611105-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     100338
EAN/GTIN:
     4260042953382
Suchbegriffe:
Drogen-Test
Drogentest
Methamphetamin-Test
Multi-Drogentest
ACE Kit X 100338 Drogentest-Kit Urintest,Wischtest Prüfbare Drogen=Amphetamine,MDMA,Methamphetamine,Opiate

ACE X Drogentest-Kit

2 Tests
6 verschiedene Drogen messbar
Oberflächentest
Umfangreiches Drogen-Infobooklet
-Perfekt für Suchtberatungsstellen, Schulen usw.

Drogentest-Set für Unternehmen, Behörden, Vereine, Schulen und Sozialstationen

Das ACE X Drogentest-Kit ist nicht nur ein Drogentester, es ist ein speziell zusammengestelltes Set für die schnelle Drogenermittlung, das zugleich informiert, erklärt, berät und aufmerksam macht.

Zum Lieferumfang gehören 2 einzeln und hygienisch verpackte Multi-Drogen-Testkassetten zum Testen von je 6 Drogenarten, 1 Einwegpipette je Testkassette und 1 Fließmittel für den Test einer festen oder flüssigen Substanz. Mit dem ACE X Drogentest-Kit kann man Urintests oder Oberflächentests durchführen und mit Hilfe des in der Packung enthaltenen Fließmittels auch feste und flüssige Substanzen auf Drogen hin testen.

Eine Bedienungsanleitung und als Leselektüre zusätzlich unser Info-Booklet, ein kleines Heft mit Informationen zum Thema Drogen.

Testet auf 6 verschiedene Drogentypen:
- Amphetamine (z.B. Speed)
- Kokaine
- Methamphetamine (auch als Crystal Meth, Meth oder Crystal bekannt)
- Opiate (z.B. Morphin)
- THC (Tetrahydrocannabinol, auch als Cannabis, Marihuana bekannt)
- MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, auch als Ecstasy / XTC bekannt)

Technische Daten:
Gewicht: 21 g · Produktabmessung, Breite: 80 m · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4 mm · Prüfbare Drogen: Amphetamine,MDMA,Methamphetamine,Opiate · Prüfbare Substanzen (Drogentester): Feste Substanzen,Feste Substanzen,Oberflächen,Oberflächen,Urin · Prüfmethode (Drogentester): Urintest,Wischtest

Hinweis:
Warnung: Die mit dem ACE Drug Cup Enterprise ermittelten Testergebnisse stellen keine verbindlichen Werte dar und sind nur als Vortest zu betrachten. Eine professionelle Analyse kann nur ein akkreditiertes Labor durchführen. Unter Drogeneinfluss stehenden Personen ist das Lenken eines Fahrzeuges, das Bedienen von Maschinen oder eine andere Arbeitstätigkeit strengstens untersagt!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 130 x 4 m
Produktabmessung, Tiefe:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
80 m
Marke:
ACE
Prüfbare Drogen:
Amphetamine | MDMA | Methamphetamine | Opiate
Prüfmethode (Drogentester):
Urintest | Wischtest
Prüfbare Substanzen (Drogentester):
Feste Substanzen | Oberflächen | Urin
Gewicht:
21 g
Produkt-Art:
Drogentest-Kit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 22,91*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 22,93*
€ 3,50*
ab € 30,05*
€ 39,68*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 42,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.