| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X999731 Herst.-Nr.: 100338 EAN/GTIN: 4260042953382 |
| |
|
| | |
| Drogentest-Set für Unternehmen, Behörden, Vereine, Schulen und Sozialstationen
Das ACE X Drogentest-Kit ist nicht nur ein Drogentester, es ist ein speziell zusammengestelltes Set für die schnelle Drogenermittlung, das zugleich informiert, erklärt, berät und aufmerksam macht.
Zum Lieferumfang gehören 2 einzeln und hygienisch verpackte Multi-Drogen-Testkassetten zum Testen von je 6 Drogenarten, 1 Einwegpipette je Testkassette und 1 Fließmittel für den Test einer festen oder flüssigen Substanz. Mit dem ACE X Drogentest-Kit kann man Urintests oder Oberflächentests durchführen und mit Hilfe des in der Packung enthaltenen Fließmittels auch feste und flüssige Substanzen auf Drogen hin testen. Eine Bedienungsanleitung und als Leselektüre zusätzlich unser Info-Booklet, ein kleines Heft mit Informationen zum Thema Drogen.
Testet auf 6 verschiedene Drogentypen: - Amphetamine (z.B. Speed) - Kokaine - Methamphetamine (auch als Crystal Meth, Meth oder Crystal bekannt) - Opiate (z.B. Morphin) - THC (Tetrahydrocannabinol, auch als Cannabis, Marihuana bekannt) - MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, auch als Ecstasy / XTC bekannt) Features: 2 Tests 6 verschiedene Drogen messbar Oberflächentest Umfangreiches Drogen-Infobooklet -Perfekt für Suchtberatungsstellen, Schulen usw. Hinweise: Warnung: Die mit dem ACE Drug Cup Enterprise ermittelten Testergebnisse stellen keine verbindlichen Werte dar und sind nur als Vortest zu betrachten. Eine professionelle Analyse kann nur ein akkreditiertes Labor durchführen. Unter Drogeneinfluss stehenden Personen ist das Lenken eines Fahrzeuges, das Bedienen von Maschinen oder eine andere Arbeitstätigkeit strengstens untersagt! Weitere Informationen: | | Tiefe: | 4 mm | Höhe: | 130 mm | Breite: | 80 m | Gewicht: | 21 g | Prüfbare Substanzen: | Feste Substanzen + Feste Substanzen + Oberflächen + Oberflächen + Urin | Prüfbare Drogen: | Amphetamine + MDMA + Methamphetamine + Opiate | Prüfmethode: | Urintest + Wischtest | Produkt-Art: | Drogentest-Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,14* | € 22,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 22,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,61* | € 40,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,24* | € 43,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|