Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CLED-G LED-Element Grün 30 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611258-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton M22-CLED-G LED-Element Grün 30 V 1 St.

LED-Elemente Serie M22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Leuchtfarben: Grün · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Schaltspannung: 30 V · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
Anschlussquerschnitte: 0.5 - 2.5 mm2
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen): ≦ 0.8 Nm
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]: 100000 h
Leistungsaufnahme [Pmax.]: max. 0.26 W
Leuchtmittel: LED
Mit Leuchtmittel: ja
Mit integriertem Vorwiderstand: nein
Mit integrierter Diode: ja
Umgebungstemperatur: - 40 - + 80 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
M22-CLED-G
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltspannung:
30 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Element
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtmelder, eaton leuchtmelder grün, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 216571, M22-CLED-G
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,41*
€ 7,21*
20
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 7,69*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 7,83*
2 Tage
1539
1
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,41*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.