Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22S-PV Not-Aus-Schalter IP66, IP69 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611290-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225528-BK
EAN/GTIN:
     4064161270517
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Eaton M22S-PV Not-Aus-Schalter IP66,IP69 1 St.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Schutzart: IP66,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP69
Farbe:
schwarz
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-PV
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,42*
€ 41,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 41,68*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,26*
€ 72,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216385
ab € 2,31*
Sonstiges
Eaton
216384
ab € 1,97*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,78*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.