Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Not Aus Taster

  Not Aus Taster  (2.255 Angebote unter 29.228.355 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Not Aus Taster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Not Aus Taster"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   151   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Not Aus Taster
^

Not Aus Taster: Der Pilzkopf-Klassiker

Not Aus Taster zeichnen sich durch eine leichte Möglichkeit zum Auslösen aus. Es handelt sich um den typischen Notausschalter in Pilzform. Je nach Modell und Sicherheitsstufe kann der Not Aus Taster durch unterschiedliche Mechanismen wieder gelöst werden. Die farbliche Gestaltung ist oftmals klassisch Rot-Gelb. Je nach Anforderung sind Modelle verfügbar, die unterschiedlich empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen und Feuchtigkeit sind. Auch unterschiedliche Größen werden angeboten sowie bewegliche Handschalter und Schalter zur festen Montage.

Ver- und Entriegelung beim Not Aus Taster

Not Aus Taster verriegeln durch einen Druck auf das Tasterelement und sorgen damit für die gewünschte Maschinensicherheit. Meist ist dazu ein gegenüber einem normalen Schalter leicht erhöhter Druck nötig. Dies verhindert versehentliche Auslösungen. Der nötige Druck und Schaltweg sind in der Regel jedoch so gering, dass ein zuverlässiges Auslösen leicht möglich ist. Das Entriegeln eines Not Aus Tasters ist modellabhängig. Es gibt Ausführungen, die per Zug, Dreh oder Schlüssel zu entriegeln sind. Das ermöglicht Ihnen Anwendungen mit unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen zu realisieren.

Not Aus Taster im Vergleich zu Dreh-, Kipp und Seilzug-Ausführungen

Gegenüber Dreh- und Kippschaltern erfordern Taster geringere motorische Führung. Dadurch sind diese  Elemente gut als Panikschalter geeignet. Gegenüber Seilzuschaltern ist die räumliche Erreichbarkeit geringer.

Schutzart passend wählen

Bei industriellen Anwendungen herrschen oft raue Bedingungen: Schalter müssen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen verkraften. In welchem Maße dies für Not Aus Taster zutrifft, beschreibt die IP-Klassifizierung der Schalter. Wählen Sie ein Modell mit einer ausreichenden IP-Einstufung. Stimmen Sie die Wahl mit einem qualifizierten Monteur ab.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.