Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Bit-Schraubendreher 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611630-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1611630
EAN/GTIN:
     4053199512454
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
TOOLCRAFT Bit-Schraubendreher 125 mm

8-In-1 Wechselklinge Schlitz/Ph mit Magnetisierer

Bit-Schraubendreher 8-in-1 Set
mitgelieferter Magnetisierer und Entmagnetisierer
Schlitz, Kreuzschlitz Phillips und Kreuzschlitz Pozidriv Abtrieb

Das TOOLCRAFT 8-in-1 Wechselklingen Bit und Schraubendreher Set bietet in jeder Gelegenheit im Alltag, Werkstatt, oder im Modell- und Hobbybereich die perfekte Lösung für sämtliche Schraubarbeiten. Mit der praktischen Kombination aus Schlitz, Kreuzschlitz Phillips und Kreuzschlitz Pozidriv Abtrieb meistern Sie jegliche Aufgaben mit nur einem Schraubendreher. Dank einfachem Steckmechanismus kann das Bit einfach umgedreht und somit ausgetauscht werden. Der Anti-Rutsch beschichtete Handgriff des Schraubendrehers sorgt für maximalen Halt und volle Kontrolle während des Arbeitsvorgangs. Zusätzlich kann der mitgelieferte Magnetisierer und Entmagnetisierer, durch einen Reibemechanismus dazu benutzt werden, um den Schraubendreher zu magnetisieren, sodass die Schrauben an der Spitze haften. Dadurch wird die Arbeit vor allem mit kleinen Schrauben stark vereinfacht.

Ausstattung:
Bit aus stabilem, robustem S2-Stahl
Steckmechanismus zum Tausch der Bits
Anti-Rutsch Handgriff

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 119 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Polypropolene (PP),S2-Stahl · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Schraubenmagnet

Lieferumfang:
1 x Griff,1 x Doppelbit,1 x Magnetisierer / Entmagnetisierer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 232 x 97 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Polypropolene (PP) | S2-Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Schraubenmagnet
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
6.3 mm
Griff-Durchmesser:
32 mm
Grifflänge:
119 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,34*
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.