Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech EM-3000 Energiekosten-Messgerät Kostenprognose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611632-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1611632
EAN/GTIN:
     4053199512478
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Basetech EM-3000 Energiekosten-Messgerät Kostenprognose

Basetech Energiekostenmessgerät EM-3000

Misst Stromverbrauch, CO²-Emissionen und Stromkosten
Mit großen LCD-Display

Mit dem Basetech Energiekostenmessgerät EM-3000 messen Sie ganz einfach den Stromverbrauch Ihrer Geräte! Zusätzlich zum Stromverbrauch ist es auch noch möglich die angefallenen CO²-Emissionen und Stromkosten zu ermitteln. Die Anwendung des EM-3000 ist denkbar einfach. Es wird einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt und nach kurzer Zeit analysiert das EM-3000 Ihren Stromverbrauch.

Verschiedenste Werte anzeigbar
Mit den 4 Tasten des Geräts navigieren Sie ganz einfach per Knopfdruck durch die verschiedenen erhobenen Daten. Anzeigbar sind folgende Werte:
- aktuelle Spannung, aktueller Stromverbrauch, aktuelle Frequenz, aktueller Leistungsverbrauch
- kumulierter Verbrauch (kWh), kumulierte Stromkosten, kumulierte CO²-Emissionen, kumulierte Laufzeit

Genaue Stromkostenberechnung dank Preiseingabe
Mit nur wenigen Knopfdrücken können Sie Ihren persönlichen Strompreis pro kWh eingeben. Dies macht die Berechnungen des Basetech EM-3000 noch genauer.

Ausstattung:
Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display
Zeigt sofort die Messergebnisse an
Speichert Kosten und Verbrauch
Strompreis manuell einstellbar
Für alle Schutzkontakt-Steckdosen (Deutschland/Österreich)
Messwerte: Gesamtbetriebsdauer, Energieverbrauch (Watt), Strompreis (EUR/kWh), Spannung (Volt), Stromstärke (Ampere), Gesamtbetriebskosten, Frequenz (Hertz), Min.- Max. Stromverbrauch (Watt)
Messbereich AC: bis 250 V
Messbereich KW: bis 3680 W
Messungsspeicher
Anschlussleistung: max. 16 A
Frequenzmessung
Wechselspannungsmessung
Strompreis einstellbar bis 99,99 pro kWh

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Kostenprognose · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 2 % · Gewicht: 200 g · MID-konform: Nein · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 276 V/AC · Netzspannung (min.): 200 V/AC · Passend für Land: Deutschland,Schweden,Österreich,Finnland,Norwegen,Slowenien,Ungarn,Estland,Lettland,Bulgarien,Rumänien,Niederlande,Spanien,Luxemburg,Italien,Bosnien und Herzegowina · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Strom (max.): 16 A · Wirkfaktor Cos φ (max.): 1.0 · Wirkfaktor Cos φ (min.): 0.1 · Wirkleistung (max.): 3680 W · Wirkleistung (min.): 2 W

Lieferumfang:
1 x Energiekostenmessgerät EM-300,1 x Knopfzellen Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 76 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Wirkleistungs-Bereich:
2 bis 3680 W
Strom-Bereich:
16 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
200 bis 276 V/AC
Marke:
Basetech
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Kostenprognose
Passend für Land:
Deutschland | Schweden | Österreich | Finnland | Norwegen | Slowenien | Ungarn | Estland
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
EM-3000
Genauigkeit:
2 %
Wirkleistung (max.):
3680 W
Wirkleistung (min.):
2 W
Eigen-Verbrauch:
1 W
Strom (max.):
16 A
Frequenz:
50 Hz
Netzspannung (max.):
276 V/AC
Netzspannung (min.):
200 V/AC
Wirkfaktor Cos φ (max.):
1.0
Wirkfaktor Cos φ (min.):
0.1
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, basetech energiekostenmessgerät, energie monitor, Basetech, BT-1611632, EM-3000, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 21,50*
Lager 102
10682
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 44,59*
€ 3,50*
ab € 42,01*
€ 55,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.