Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1611672-BP Herst.-Nr.: BSD 961-17K EAN/GTIN: 7611682005295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axing BSD 961-17K Antennendose Data,TV,UKW Unterputz Durchgangsdose
Axing BSD 961-17K Antennendose
Hohe Intermodulationsfestigkeit Rückkanaltauglich 5…65 MHz Montagefreundlich
Ausstattung: Absetzmaß 8/13 mm · Verlängerte F-Buchsen · Oberflächenveredelt
Technische Daten: Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · Frequenz DATA (max.): 1006 MHz · Frequenz DATA (min.): 5 MHz · Frequenz TV (max.): 1006 MHz · Frequenz TV (min.): 109 MHz · Frequenz UKW (max.): 108 MHz · Frequenz UKW (min.): 87.5 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): Data,TV,UKW · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm
Lieferumfang: Antennendose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 39 x 68 x 68 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Länge: | 39 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Marke: | Axing | Farbe: | grau | Geeignet für (SAT-Antennendosen): | Data | TV | UKW | Ausführung (SAT-Antennendosen): | Durchgangsdose | Montageart: | Unterputz | Frequenz DATA (max.): | 1006 MHz | Frequenz TV (max.): | 1006 MHz | Frequenz UKW (max.): | 108 MHz | Frequenz DATA (min.): | 5 MHz | Frequenz TV (min.): | 109 MHz | Frequenz UKW (min.): | 87.5 MHz | Produkt-Art: | Antennendose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, Axing, BSD 961-17K, Fernsehdosen, satdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,24* | € 10,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 7,43* | € 10,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 7,51* | € 10,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 7,58* | € 10,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,62* | € 12,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|