Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose BK 4f 17dB860 1,8dB860 BSD961-17K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 961-17K Steckdose R/TV+SAT Grau
Axing BSD 961-17K Steckdose R/TV+SAT Grau
Artikel-Nr.:
     262-B048J58
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96117K
EAN/GTIN:
     7611682005295
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Durchgangsdose BK 4f 17dB860 1,8dB860 BSD961-17K
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
17 dB dB
Anzahl der Auslässe:
4
Ausführung:
Durchgangsdose
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB dB
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 10,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 10,66*
€ 5,46*
ab € 7,51*
€ 10,77*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 7,58*
€ 10,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.