Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia DinO One RD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 (4) A/250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612181-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU400232
EAN/GTIN:
     8426709800369
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Suevia DinO One RD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 (4) A/250 V

Analoge Tagesschaltuhr mit Gangreserve für DIN-Schiene

24 h Schaltrad
Kürzeste Schaltzeit von 15 min
96 unverlierbare Schaltschieber

Analoge Verteilerschaltuhr, ein Modul breit, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen wie z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen, Wasserpumpen usw. Der Schaltkontakt ist potenzialfrei.

Ausstattung:
Gangreserve größer 150 h
Austauschbarer NiMH-Akku
Tagesprogramm

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 16 (4) A/250 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gangreserve (Details): 150 h · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Schaltkanäle: 1 x EIN · Schaltuhren-Besonderheiten: Gangreserve,EIN/AUTO/AUS-Programm · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Weitere technische Daten: Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Last max.: Glühlampen 2500 W, Leuchtstofflampen 1200 VA, Halogenlampen (Niedervolt) 2000 VA, Halogenlampen (230V AC) 2500 W, Energiesparlampen 900 VA, LEDs 1000 VA · Eigenverbrauch: 0.5 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 17.5 mm x 66 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Suevia
Ausgangsleistung (LOV):
16 (4) A/250 V
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Gangreserve | EIN/AUTO/AUS-Programm
Herst.-Teilenr.:
SU400232
Typ (Hersteller-Typ):
DinO One RD
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gangreserve (Details):
150 h
Schaltkanäle:
1 x EIN
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 08426709800369, Suevia, SU400232, DinO One RD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 57,77*
€ 4,00*
ab € 42,55*
€ 59,89*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 110,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.