| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X959691 Herst.-Nr.: SU400232 EAN/GTIN: 8426709800369 |
| |
|
| | |
| Analoge Verteilerschaltuhr, ein Modul breit, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen wie z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen, Wasserpumpen usw. Der Schaltkontakt ist potenzialfrei. Features: 24 h Schaltrad Kürzeste Schaltzeit von 15 min 96 unverlierbare Schaltschieber Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 66 mm | Breite: | 17.5 mm | Gangreserve: | 150 h | Herst.-Teilenr.: | SU400232 | Typ: | DinO One RD | Kanäle: | 1 x EIN | Anzeige: | analog | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Schaltzyklus: | Tagesprogramm | Besonderheiten: | Gangreserve + EIN/AUTO/AUS-Programm | Ausgangsleistung: | 16 (4) A/250 V | Produkt-Art: | Hutschienen-Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,31* | € 57,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,55* | € 59,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,50* | € 110,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|