Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560856002 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Taster BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613707-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560856002
EAN/GTIN:
     4008224352871
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kopp 560856002 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Taster BlueElectric Grau

Taster - AP-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum, Taster (1-polig, Schließer mit Meldekontakt), beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Taster · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Mit Glimmlampe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 78 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Taster
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, kopp aufputzschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Kopp, 560856002, Blue Electric, 242-6606
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 13,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,79*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,82*
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 16,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.