Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131356005 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613716-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131356005
EAN/GTIN:
     4008224259439
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp 131356005 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau

Schutzkontakt-Std. 3-fach-AP-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 3-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 3-fach, waagerecht · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 239 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Ohne.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 239 x 78 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
239 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 3-fach|ツ| waagerecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 26,07*
€ 35,16*
€ 5,95*
ab € 27,26*
€ 36,72*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 37,00*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 28,89*
€ 38,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.