Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131302006 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613802-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131302006
EAN/GTIN:
     4008224338608
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp 131302006 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzkontakt-Std. 3-fach, AP arktisweiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 3-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 3-fach, waagerecht · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 239 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 239 x 78 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
239 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdose 3-fach|ツ| waagerecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,30*
€ 36,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,11*
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 40,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,55*
€ 42,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.