Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 326102004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613856-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     326102004
EAN/GTIN:
     4008224493420
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Kopp Abdeckung Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 326102004

UAE-Abdeckung, arktisweiß

Schutzart: IP20
Farbe: Artkis-Weiß
Material: Kunststoff

UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägauslass, geeignet für 1-2 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M 2,5 x 12 mm, HK05, arktis.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): UAE-Abdeckung für 1-2 Anschlüsse · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK05 · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
UAE-Abdeckung für 1-2 Anschlüsse
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK05
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,62*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,97*
5
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,98*
1
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,40*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.