Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 491829003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614053-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     491829003
EAN/GTIN:
     4008224592543
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 491829003

Antennenabdeckung, 4-fach, reinweiß

Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/2xSAT, Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1 Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm), passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller, HK07, reinweiß.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Antennenabdeckung TV/RF/2xSAT · Herstellerfarbe: Reinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Antennenabdeckung TV/RF/2xSAT
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Kopp, 491829003, HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,73*
2 Tage
10
5
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,20*
5
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,24*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.