Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 491829003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X917321
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     491829003
EAN/GTIN:
     4008224592543
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/2xSAT, Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1 Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm), passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller, HK07, reinweiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Antennenabdeckung TV/RF/2xSAT
Komponente:
Abdeckung
Schutzart:
IP20
Funktion:
Abdeckung
Material:
Kunststoff
Serie:
HK 07
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Kopp, HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,73*
2 Tage
10
5
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,20*
5
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,24*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.