Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Serientaster HK05, HK 07 Aluminium 503800002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614165-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503800002
EAN/GTIN:
     4008224439022
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Kopp Einsatz Serientaster HK05,HK 07 Aluminium 503800002

Doppeltaster (2x Schließer) Sockel

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Unterputz Doppeltaster (2xSchließer)-Sockel, 10AX, 250V~.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Doppeltaster (2x Schließer) · Herstellerfarbe: Aluminium · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): HK05 & HK07 · Schalterprogramm-Funktion: Serientaster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK05,HK 07 · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
HK05 & HK07
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Doppeltaster (2x Schließer)
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Serientaster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK05 | HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, doppeltaster kopp, doppeltaster, Kopp, 503800002, HK05 & HK07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 12,80*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,51*
1
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,45*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,99*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.