Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 6.12 029378 Automatikladegerät 12 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616207-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     029378
EAN/GTIN:
     3154020029378
Suchbegriffe:
03154020029378
GYS
029378
GYSFLASH 6.12
GYS GYSFLASH 6.12 029378 Automatikladegerät 12 V 6 A

GYS Ladegerät GYSFLASH 6.12

Winter-Spezial Modus
2 V Recovery

Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahzeugen, Motorrädern und JetSkis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 6.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 6A-Batterieladegerät.

Ausstattung:
Speziell für 12 V Batterien (Blei-Säure) von 1.2 bis 125Ah, Erhaltungsladung bis 170Ah möglich · 2 optionale Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Ladeverhaltens · AGM : Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C) und für Start-StopBatterien
(AGM) · Wiederbelebung und Wiederherstellung tiefentladener Batterien · Geeignet für Motorräder und andere Fahrzeuge mit einem 12V-CAN BUS-Anschluss, es kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (Kabel optional) · Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie angeschlossen bleiben und garantiert so immer einen reibungslosen Start. Die Auto Restart-Funktion speichert bei einem Stromausfall die Einstellungen · Die achtstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase verbessert die
Lebensdauer und die Leistung der Batterie · Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien ab 2 V (SOS Recovery) · Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung · Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie · Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik · Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung · Kompaktes Design, leicht und tragbar · Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker · Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65) · Optionale Wandbefestigung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 125 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Blei-Gel,AGM · Gewicht: 0.77 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet,Auffrischen, Regenerieren,Konstante Spannung · Ladestrom bei 12V: 6 A · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Polklemmen 45 cm · Ösen M6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 100 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
GYS
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
6 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Blei-Gel | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet | Auffrischen|ツ| Regenerieren | Konstante Spannung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.77 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,02*
€ 92,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 109,78*
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 112,29*
€ 3,50*
ab € 92,47*
€ 120,50*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 180,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.