Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 6.12 029378 Automatikladegerät 12V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS
GYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070314
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     X985741
EAN/GTIN:
     3154020029378
Suchbegriffe:
3154020029378
GYS
029378
GYSFLASH 6.12
GYS GYSFLASH 6.12 029378 Automatikladegerät 12V 6A

Winter-Spezial Modus
2 V Recovery

Das GYSFLASH 6.12 ist zum Laden von 12V-Batterien von PKWs, Nutzfahzeugen, Motorrädern und JetSkis geeignet. Mit der intelligenten, achtphasigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 6.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 6A-Batterieladegerät.

Speziell für 12 V Batterien (Blei-Säure) von 1.2 bis 125Ah, Erhaltungsladung bis 170Ah möglich · 2 optionale Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Ladeverhaltens · AGM : Spezielle Ladung bei niedrigen Temperaturen (weniger als 5°C) und für Start-StopBatterien
(AGM) · Wiederbelebung und Wiederherstellung tiefentladener Batterien · Geeignet für Motorräder und andere Fahrzeuge mit einem 12V-CAN BUS-Anschluss, es kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (Kabel optional) · Verbesserte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann an der Batterie angeschlossen bleiben und garantiert so immer einen reibungslosen Start. Die Auto Restart-Funktion speichert bei einem Stromausfall die Einstellungen · Die achtstufige, überwachungsfreie Ladung- und Wartungsphase verbessert die
Lebensdauer und die Leistung der Batterie · Wiederherstellung von tiefentladenen Batterien ab 2 V (SOS Recovery) · Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung · Automatische Ausschaltung im Fall eines Kurzschusses oder bei abgeklemmter Batterie · Integrierter Temperatursensor verhindert die Überhitzung der internen Elektronik · Vereinfachte Benutzeroberfläche vermeidet eine falsche Benutzung · Kompaktes Design, leicht und tragbar · Anschluss mit wasserdichten Schnellanschlussstecker · Komplett staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65) · Optionale Wandbefestigung

Akkuspannung: 12 V
Betriebsspannung: 230 V
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah
Geeignet für: Blei-Säure + Blei-Gel + AGM
Gewicht: 0.77 kg
Kategorie: Automatikladegerät
Besonderheiten: Ladungserhaltung + Ladeüberwachung + Start/Stopp geeignet + Auffrischen, Regenerieren + Konstante Spannung
Ladestrom bei 12V: 6 A
Breite: 100 mm
Höhe: 52 mm
Schutzart: IP65
Länge (Tiefe): 190 mm
Produkt-Art: Automatikladegerät
Hersteller-Nr.: 029378
EAN: 3154020029378
Außenmaße (BxHxT): 87 x 194 x 80 mm
Innenmaße (BxHxT): 75 x 186 x 70 mm

Lieferumfang: Inkl. Polklemmen 45 cm · Ösen M6

Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,02*
€ 92,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 109,78*
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 112,29*
€ 3,50*
ab € 117,64*
€ 145,67*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 180,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.