Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0332.20000 CAN@Net NT 200 CAN Umsetzer Ethernet, RJ-45, USB 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616322-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0332.20000
EAN/GTIN:
     4053199511822
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Router
can bus umsetzer
Ixxat 1.01.0332.20000 CAN@Net NT 200 CAN Umsetzer Ethernet,RJ-45,USB 24 V/DC 1 St.

CAN@net NT 200 – CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway, PC-CAN Interface und CAN-Ethernet-CAN-Bridge in einem Gerät

Einfache Kopplung von CAN-Systemen und -Geräten
Ermöglicht Systemerweiterung und Baum-/Sterntopologien
Kosteneinsparungen durch einfache Verkabelung
Erhöhte Systemzuverlässigkeit
Leitungsschutz durch galvanische Isolierung

Das Ixxat CAN@net NT 200 mit zwei CAN-Kanälen ist ein Drei-in-Eins-Multifunktionstalent in der CAN-Welt und ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen. Es kann als Gateway zwischen CAN- und Ethernet-Systemen fungieren und bietet einen einfachen, flexiblen Zugriff auf zwei unabhängige CAN-Systeme - über LAN oder über das Internet.
Als CAN-Ethernet-CAN-Bridge ermöglicht das CAN@net NT 200 den Austausch von CAN-Nachrichten zwischen CAN-Systemen über große Entfernungen via TCP/IP unter Nutzung bestehender Ethernet-Infrastrukturen. Die Segmentierung von CAN-Systemen erhöht zudem die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.
Nachrichten können im Gateway verarbeitet, gefiltert und gemappt werden, außerdem können verschiedenste Aktionen als Reaktion auf empfangene Nachrichten und Geräte- oder CAN-Bus-Zustände automatisch ausgeführt werden. Über das im CAN@net NT 200 verfügbare MQTT-Protokoll können die Informationen in die Cloud übertragen werden.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway (2-Kanäle) · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): + 85 °C · Betriebstemperatur (min.): - 40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Advantech): Ethernet,RJ-45,USB · Stromaufnahme: 110 mA · Weitere technische Daten: Max. Anzahl von Busknoten: 120
CAN-Bus-Abschlusswiderstand: Keiner
CAN-Baudraten Standard CAN: 5 bis 1000 kBaud
Galvanische Isolation 1 kV für 1 Sek.
Zertifizierung CE, FCC, UL, UKCA

Lieferumfang:
CAN@net NT 100, CAN@net NT 200 oder CAN@net NT 420
Handbuch
CAN-Treiber VCI für Windows
Mini USB-Kabel

Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
Ethernet | RJ-45 | USB
Herst.-Teilenr.:
1.01.0332.20000
Typ (Hersteller-Typ):
CAN@Net NT 200
Ausführung (allgemein):
CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway (2-Kanäle)
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+ 85 °C
Stromaufnahme:
110 mA
Betriebstemperatur (min.):
- 40 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
- 40 bis + 85 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.01.0332.20000, CAN@Net NT 200, Gateways, Schnittstellen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,19*
€ 452,52*
Frei Haus
ab € 410,27*
€ 452,53*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 484,41*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 519,67*
€ 559,14*
Frei Haus
ab € 530,02*
€ 567,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,02*
€ 661,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,25*
€ 638,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,92*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,23*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,73*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,36*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,46*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.