Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-LC 18 Li T Akku Heckenschere ohne Akku Li-Ion 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616893-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410818
EAN/GTIN:
     4006825624649
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Einhell Power X-Change GE-LC 18 Li T Akku Heckenschere ohne Akku Li-Ion 450 mm

Einhell Multifunktionswerkzeug-GT-Zub. Heckenschere f. GE-LC 18 Li T

Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Der Einhell Heckenscheren-Aufsatz ist passend für den Einhell-Hochentaster GE-LC 18 Li T. Die Messer sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigt. Für eine hohe Lebensdauer sorgt das robuste Metallgetriebe.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1350 g · Hub-Zahl: 1700 /min · Messer-Abstand: 16 mm · Schnitt-Stärke: 400 mm · Schwertlänge: 450 mm

Lieferumfang:
1x Heckenscheren-Aufsatz

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitt-Stärke:
400 mm
Marke:
Einhell
Messer-Abstand:
16 mm
Schwertlänge:
450 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Hub-Zahl:
1700 /min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
1350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkuheckenschere, Akkuheckenschneider, Akkustrauchschere, akku-heckenschere einhell, akku heckenschere, Einhell, 3410818, Power X-Change GE-LC 18 Li T, Power X-Change, Power X Change
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 26,92*
€ 37,32*
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 45,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 45,90*
€ 6,90*
ab € 40,77*
€ 54,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,73*
€ 56,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.