Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-2258734 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80985701
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2258734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Der Basetech Springsack hat eine praktische Pop-Up Technik (eingenähte und vorgespannte Stahlfeder), die ein automatisches Aufstellen ermöglicht. Der Laubsack ist platzsparend faltbar und eignet sich ideal für Gartenarbeiten. Das Fassungsvermögen von 56 l bietet ausreichend Platz zum Sammeln von leichten Gartenabfällen. Mit den 2 Trageschlaufen können Sie Abfälle bequem zum Kompost oder zur Bio-Tonne transportieren. Das Obermaterial aus Polyethylen ist sehr widerstandsfähig und reißfest und eignet sich damit perfekt für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Volumen (l)
56 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polyurethan
Faltbar
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
440 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.