Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro Voice ELX200-15P Aktiver PA Lautsprecher 38.1 cm 15 Zoll 1200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619431-BP
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     F.01U.326.045
EAN/GTIN:
     8717332781669
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Electro Voice ELX200-15P Aktiver PA Lautsprecher 38.1 cm 15 Zoll 1200 W 1 St.

Electro Voice ELX200-15P Aktiv PA-Lautsprecher

Leistung (RMS):1200 W

15 Zoll
132 dB

Holen Sie sich den bewährten Electro-Voice Sound in der richtigen Größe, die Ihren Anforderungen entspricht. Mit 10-Zoll-, 12-Zoll- und 15-Zoll-Zwei-Wege-Modellen sowie 12-Zoll- und 18-Zoll-Subwoofern ist die ELX200 Serie eine flexible, funktionsreiche Auswahl für DJs, mobile Entertainer, Bands und Musiker.

Ausstattung:
Drahtlose Steuerung und Überwachung über die neue Bluetooth® QuickSmartMobile App · Perfekt für die mobile Nutzung, aber auch für Installationen · Große Leistung in kompakter Form · QuickSmartDSP · Electro-Voice-patentiertes SST-Wellenleiterkonzept · Die ELX200-Serie bietet professionelle Electro-Voice-Audioqualität, Präzisionskontrolle und robuste EV-Komponenten in einem ultraleichten Gehäuse - eine wahrhaft kraftvolle Mischung aus Leistung und Portabilität.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 48 - 49 000 Hz · Gewicht: 18.9 kg · Lautsprecher-Größe (Zoll): 15 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 38.1 cm · Leistung (RMS): 1200 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar,App steuerbar,Bluetooth · Produktabmessung, Breite: 423 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 384 mm · Schalldruck (max.): 132 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Cinch-Eingang,XLR-Eingang,XLR-Ausgang,Klinken-Eingang 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 423 x 710 x 384 mm
Produktabmessung, Tiefe:
384 mm
Produktabmessung, Höhe:
710 mm
Produktabmessung, Breite:
423 mm
Marke:
Electro Voice
Schnittstellen (Sound & Light):
Cinch-Eingang | XLR-Eingang | XLR-Ausgang | Klinken-Eingang 6.3 mm
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Als Bühnenmonitor verwendbar | App steuerbar | Bluetooth
Leistung (RMS):
1200 W
Schalldruck (max.):
132 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
38.1 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
15 Zoll
Frequenzbereich:
48 - 49 000 Hz
Gewicht:
18.9 kg
Produkt-Art:
Aktiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 00800549826747, 08717332781669, Electro Voice, F.01U.326.045, ELX200-15P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 889,39*
€ 920,86*
Frei Haus
ab € 756,53*
€ 920,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,86*
€ 1.095,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,82*
€ 1.082,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,09*
€ 1.073,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.