Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pa-lautsprecher 4ohm, omnitronic pa-lautsprecher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > PA-Lautsprecher

  PA-Lautsprecher  (295 Angebote unter 28.276.407 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PA-Lautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PA-Lautsprecher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Omnitronic
11038873
ab € 85,17*
pro 2 Stück
 
 Paar
Denver BT Party-Lautsprecher mit LED BPS-354 (2 Angebote) 
Erleben Sie unvergessliche Partymomente mit dem Denver BPS-354 Party-Lautsprecher. Tauchen Sie ein in kraftvollen Sound mit beeindruckenden 200 W maximaler Ausgangsleistung (20 W RMS). Dieser kompa...
Denver
111151200130
ab € 86,24*
pro Stück
 
 Stück
Electro-Voice
EVOLVE50M-KB-EU
ab € 1.863,47*
pro Stück
 
 Stück
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W (5 Angebote) 
Der Lenco PA-100BK ist ein tragbarer Bluetooth® Party-Lautsprecher mit anpassbaren und musikgesteuerten LED-Lichteffekten auf der Vorderseite. Der leistungsstarke Klasse-D-Verstärker mit X-Drive-Mo...
Lenco
PA-100BK
ab € 87,89*
pro Stück
 
 Stück
Lautsprecher-Array PA L-RAY/1000 (2 Angebote) 
Lautsprecher-Array PA L-RAY/1000Modernste Profi-Beschallungstechnik kompakt: Das aktive Lautsprecher-Array L-RAY/1000 von IMG STAGELINE überzeugt durch einen perfekten Sound mit professionellen Ein...
IMG Stage Line
0252090
ab € 1.419,77*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic C-40 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 35 W (2 Angebote) 
Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation - 2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1") - Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitt...
Omnitronic
11036710
ab € 44,80*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
20000635
ab € 217,25*
pro Stück
 
 Stück
Grandstream
GSC3505
ab € 113,13*
pro Stück
 
 Stück
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau (3 Angebote) 
LED-Display für die Anzeige von Quelle & Spielzeit (aufwärts & abwärts) - Bässe und Höhen einstellbar - Leistungsstarker Klasse D Verstärker mit X-Treibermodus - DJ-Mixer und DJ-Effekte - Zwei Eing...
Lenco
PMX-150
ab € 107,06*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
11038872
ab € 75,38*
pro 2 Stück
 
 Stück
Lenco PA-200 Party-Soundsystem (4 Angebote) 
Lenco PA-200 - Party-Soundsystem - kabellos - Bluetooth - 100 Watt - Schwarz
Lenco
A004725
ab € 123,96*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic C-40 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 35 W (2 Angebote) 
Leistungsfähige Beschallungslautsprecher zur Festinstallation - 2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 2,5 cm Kalottenhochtöner (1") - Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitt...
Omnitronic
11036711
ab € 54,33*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic MOVE MK2 PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar, Höhenverstellbar 2 St. (4 Angebote) 
Omnitronic MOVE MK2 PA-Lautsprecher Stativ Set Ausziehbar,Höhenverstellbar 2 St. OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set 2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 185 cm, bis 30 kg belastbar + Tasche Set...
Omnitronic
60004023
ab € 45,80*
pro 2 Stück
 
 Stück
Panasonic
SC-TMAX5EG-K
ab € 142,10*
pro Stück
 
 Stück
Axis 01796-001 Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege (2 Angebote) 
Der AXIS C1310-E Network Horn Speaker ist unter den meisten klimatischen Bedingungen ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Benutzer können Eindringlinge per Fernzugriff abschrecken, b...
Axis
01796-001
ab € 553,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PA-Lautsprecher
^

Sorgen überall für gleichmäßige Beschallung: PA-Boxen

Bei Open-Air-Veranstaltungen wie Live-Konzerten oder anderen Feierlichkeiten kommen ebenso wie in Konzertsälen PA-Anlagen zum Einsatz, die eine möglichst ausgewogene und gleichmäßige Beschallung ermöglichen. Dazu werden PA-Boxen (Public Address) verwendet, die sich von herkömmlichen Heimboxen deutlich unterscheiden. Sie sind als Aktiv- wie auch Passivboxen erhältlich und eignen sich gleichermaßen für Live- und Playback-Beschallungen. Die PA-Boxen können in der Regel deutlich höher belastet werden als vergleichbare Heimboxen und bieten daher auch in großen Konzertsälen oder ausgedehnten Freigeländen eine authentische Klangwiedergabe.

Technische Merkmale der PA-Boxen

PA-Boxen sind wie alle hochwertigen Lautsprechersysteme als Mehrkanalboxen ausgelegt. Neben einem Hochton-Lautsprecher oder einem Hochtonhorn sind bei Zweiwege-Systemen Mitteltieftöner integriert. Bei Dreiwege-Systemen sind neben dem Hochtöner und einem voluminösen Tieftöner noch ein oder mehrere konische Mitteltöner eingebaut, so dass für das gesamte Frequenzspektrum eigens angepasste Lautsprecher zur Verfügung stehen. Die korrekte Ansteuerung der einzelnen Lautsprechersysteme wird durch eine integrierte Frequenzweiche gewährleistet. Damit eine akzentuierte Basswiedergabe auch bei kleineren PA-Boxen möglich ist, sind die meisten Systeme als Bassreflexboxen konzipiert. Die Lautsprechermembranen bei den Hoch- und Mitteltönern sind oft aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit aus Titan gefertigt.

Mit Überlast- und Kurzschlussschutz

PA-Boxen, die als Aktivsysteme ausgelegt sind, besitzen im Gehäuse der jeweiligen Box einen eigenen, an die Lautsprecher angepassten Endverstärker. Dieser ist meist mit einem Überlast- und Kurzschlussschutz ausgestattet. Aktiv- wie auch Passivboxen verfügen über ein Anschlusspanel mit den nötigen Buchsen und Reglern zum Anschluss an die Musikanlage. Die Buchsen sind bei hochwertigen Modellen vergoldet.
Einige Modelle werden auch kabellos über eine dedizierte Sende- und Empfangseinheit mit dem Verstärker verbunden. Dazu wird die Sende- und Empfangseinheit, die sich in einem externen Gehäuse von der Größe einer Settop-Box befindet, über entsprechende Kabel an den Verstärker angeschlossen. Über das lizenzfreie 2,4 GHz-Band kommunizieren sodann PA-Boxen und die Sende- und Empfangseinheit miteinander. Dadurch entfallen zusätzliche Kabelverbindungen zwischen Verstärker und Lautsprecherboxen. Die Impedanz der verwendeten Lautsprecher kann vier, acht oder 16 Ohm betragen. Bei Passivboxen ist darauf zu achten, dass Ausgangsimpedanz des Verstärkers und Eingangsimpedanz der PA-Boxen übereinstimmen, um das volle Leistungsspektrum auszuschöpfen.

Gehäusevarianten der PA-Boxen

PA-Boxen sind sowohl in herkömmlichen Holz- als auch Kunststoffgehäusen erhältlich. Größere Boxen oder Subwoofer werden jedoch in der Regel aus Holz hergestellt aufgrund besserer akustischer Eigenschaften. Mobile PA-Boxen werden meist mit einem oder bei großen Modellen mit zwei Tragegriffen geliefert, die seitlich (bei zwei Griffen) oder auf der Oberseite angebracht sind. Diese professionellen Systeme weisen auch an den Kanten Schutzprofile auf, die eine Beschädigung der Gehäuse verhindern.
Eine Besonderheit stellen die so genannten Stage-Boxen dar: Diese werden in einem abgewinkelten Gehäuse geliefert und können bei Live-Veranstaltungen auf die Bühne gelegt werden, wobei der Abstrahlwinkel bei 45 Grad liegt. Allen PA-Boxen gemein ist die Frontverkleidung der Lautsprechergehäuse durch Teppichstoffe oder Metallblenden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.