Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

DeLonghi F 28211.W1 - Roto-Fry Fritteuse 1 l 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619787-BP
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0125303503
EAN/GTIN:
     8004399252325
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
DeLonghi F 28211.W1 - Roto-Fry Fritteuse 1800 W Weiß

F28211 Friteuse

schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
Regulierbarer Thermostat (150 -190 °C)
Fassungsvermögen: 1,2 l Öl / 1,0 kg Frittiergut

Das patentierte System basiert auf einem schräg eingehängten, rotierenden Frittierkorb. Dadurch wird nur die Hälfte des Öls benötigt. Das Frittiergut wird an der Luft immer wieder kurz abgeschreckt und das Ergebnis wird besonders knusprig und lecker. “Cool-touch” Außenwände danke
Luftzirkulation zwischen der Frittierschüssel und der Außenwand. Das Panorama Sichtfenster erlaubt die Kontrolle des Frittiervorgangs bei geschlossenem Deckel.

Ausstattung:
Patentiertes Roto-Fry-System: schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl
Fassungsvermögen: 1,2 l Öl / 1,0 kg Frittiergut
Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung (spülmaschinenfest)
Regulierbarer Thermostat (150 -190 °C)
Wärme isolierende Cool-Touch-Außenwände
Auswechselbarer Geruchsfilter
Kondenswasser-Sammelgefäß
Antihaft-Beschichtung
Panorama-Sichtfenster
Kabelfach

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1 l · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Details): 1800 W · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Temperatur (max.): 190 °C

Lieferumfang:
Fritteuse,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Leistung (Details):
1800 W
Temperatur (max.):
190 °C
Fassungsvermögen:
1 l
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 08004399252325, DeLonghi, 0125303503, F 28211.W1 - Roto-Fry
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 128,63*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 105,45*
€ 128,65*
€ 5,95*
ab € 112,34*
€ 135,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,64*
€ 138,61*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 137,63*
€ 166,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.