Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAPhase 1 Drehfeldmessgerät CAT IV 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625637-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M620A
EAN/GTIN:
     4012932113181
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Gossen Metrawatt METRAPhase 1 Drehfeldmessgerät CAT IV 600 V LED

Drehfeldrichtungsanzeiger METRAPhase 1

Drehfeldrichtungsanzeiger mit elektronischer Drehscheibe, Frequenzanzeige und Anzeige der Netznennspannung

Den Sicherheitsvorschriften entsprechender Drehfeldrichtungs­anzeiger.
Viele Anwender bevorzugen die Drehscheibe nach dem Ferrarisprinzip, die mit viel Mechanik verbunden ist. Das benötigt ein gewisses Volumen, was wiederum ein großes Gehäuse für die entsprechenden Luft- und Kriechstrecken zur Folge hätte.
Wir haben bei unserem Drehfeldrichtungsanzeiger METRAPHASE 1 daher den Weg der elektronischen Drehscheibe gewählt.
Mit im Kreis angebrachten LEDs wird nicht nur die Drehrichtung nachgebildet, sondern durch verschiedenfarbig aufleuchtende LEDs in diesem Kreis auch die Frequenz des Netzes angezeigt, in dem gemessen wird. Das Anliegen der jeweiligen Phasenspannung wird vorschriftsmäßig durch weitere LEDs angezeigt, ebenso die Nennspannung des Netzes.
Dieser neue Drehfeld­richtungs­anzeiger kann als Dreipol- und als Zweipolanzeiger genutzt werden.
Stromversorgung: 4 Stück Mignon-Zellen IEC LR 6

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 4 Mignon-Batterien (AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Drehfeldrichtungsanzeiger
3 ansteckbare Messleitungen mit berührgeschützten Steckern 600 V CAT IV 10 A
3 Messspitzen zum Aufstecken auf berührgeschützte Stecker 1000 V CAT IV 1 A / 1000 V CAT II 32 A
1 Krokodilklemme zum Aufstecken auf berührgeschützte Stecker 600 V CAT IV 19 A
4 Batterien (AA)
1 Bedienungsanleitung
1 Transportkoffer

Weitere Informationen:
Messbereich V/AC:
690 V (max)
Marke:
Gossen Metrawatt
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
METRAPhase 1
Messbereich V/AC max.:
690 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Messkabel, Messleitung, drehfeldanzeiger gossen metrawatt, drehfeldanzeiger, messkabel krokodilklemme, Gossen Metrawatt, M620A, METRAPhase 1, 334-7223, spannungstester
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 280,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,72*
€ 280,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,16*
€ 280,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,35*
€ 288,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 329,91*
€ 368,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 122,56*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3212000R0001
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.