Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH + GH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Anzeige (Counts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625759-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M243E
EAN/GTIN:
     4012932120431
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH + GH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Anzeige (Counts): 12000

METRAHIT AM TECH + GH

TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen

Das METRAHIT TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT A-Serie mit Strommessbereichen optimierte für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie.
Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT A-Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.
Produkt-Highlights
TRMSAC, AC+DC Messung bis 10 kHz für Spannung und Strom
direkte Strommesung mit erhöhter Genauigkeit 0,1% für Messungen an Messumformern
Weitbereichs-Kapazitätsmessung
Ihre Vorteile
Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik!
Echteffektivwertmessung bis 10 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala
Messung von Spannung und Strom, DC, AC und ACDC, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Frequenz, Durchgang / Dioden
Clip Funktion für die Strommessung mit Wandlern und Sensoren
Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung
Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V.
Anwendungen
Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw.
Dank Strommessbereichen mit erhöhter Genauigkeit eigenet es sicher besonders für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie.
Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.
Technische Merkmale
20 Multimeterfunktionen
Auflösung ±12.000 Digits, 4½ stellig
Grundgenauigkeit ±0,05 % (VDC)
Spannung ACTRMS, Spannung AC+DC TRMS , Spannung DC, Frequenz (Hz, kHz), Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität, Strom ACTRMS, Strom AC+DCTRMS, Temperatur mit K-Thermoelementen
Autorange Strommessung von 1 mA bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung
Clip Funktion für die Strommessung mit Wandlern und Sensoren
Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbegrenzung, z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern
Automatische und manuelle Messbereichswahl
Automatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAX
großes, lichtblau beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) und analogem Bargraph für dynamische Vorgänge
getrenntes Batterie- und Sicherungsfach
Patentierte automatische Buchsen-Sperre ABS
Messkategorie 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 12000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messart (Details): True RMS · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,5 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2),2 x Batterien 1,5 V, Typ AA,1 x Kurzbedienungsanleitung in Deutsch/Englisch,1 x CD-ROM, Inhalt: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch,1 x DAkkS-Kalibrierschein,Gummi-Schutzhülle GH

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
METRAHIT AM TECH + GH
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
12000
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter cat iv, multimeter, gossen metrawatt multimeter, Gossen Metrawatt, M243E, METRAHIT AM TECH + GH, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,00*
€ 518,67*
Frei Haus
ab € 464,26*
€ 518,67*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 497,32*
€ 533,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 501,82*
€ 539,97*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 628,55*
€ 673,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,56*
€ 801,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,58*
€ 795,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,37*
€ 777,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,36*
€ 757,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,55*
€ 747,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z203B
ab € 364,97*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 330,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z201B
ab € 470,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
ab € 78,75*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113B
ab € 91,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207E
ab € 550,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207M
ab € 492,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208A
ab € 172,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z208B
ab € 243,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219A
ab € 132,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.