| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1909988-BP Herst.-Nr.: Z194A EAN/GTIN: 4012932131888 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 1000 A
Wechselstrom-Messzange WZ1001
Öffnungsbereich für Stromzange 43 mm Sicher in Übereinstimmung mit der IEC 61010 Minimaler Übersetzungsfehler
Die Wechselstrom-Messzange ermöglicht die unterbrechungsfreie Messung von Wechselströmen durch Umschließen des Stromleiters oder der Stromschiene. Die Wechselstrom-Messzange ist besonders geeignet zur Messung mit dem Multimeter METRALINE DM61.
Ausstattung: Kompakt und handlich Dauerhaft angeschlossene Sicherheitskabel
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 4 mm-Stecker · Ausgangssignal (max.): 1 A · Frequenz (max.): 1 kHz · Gewicht: 650 g · Messbereich A/AC max.: 1000 A · Messbereich A/AC min.: 1 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Strommessung: AC · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1.5 m · Ausgangssignal: 1 mA AC / 1 A AC · Übersetzungsverhältnis: 1000:1. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 43 mm
Lieferumfang: Stromzange mit Anschlusskabel und 4 mm Sicherheitssteckern,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 39 x 92 x 220 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | 4 mm-Stecker | Strommessung: | AC | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Länge: | 39 mm | Produktabmessung, Breite: | 92 mm | Frequenz (max.): | 1 kHz | Marke: | Gossen Metrawatt | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messkategorie (LOV): | CAT III 600 V | Messbereich A/AC max.: | 1000 A | Messbereich A/AC min.: | 1 A | Ausgangssignal (max.): | 1 A | Öffnungsbereich für Stromzange: | 43 mm | Gewicht: | 650 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Stromzangenadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen gossen metrawatt, multimeter, 04012932131888, Gossen Metrawatt, Z194A, WZ1001, rogowski stromschleife |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,85* | € 44,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,74* | € 44,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,84* | € 44,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 35,73* | € 45,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 56,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|