Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626114-BP Herst.-Nr.: 20052 EAN/GTIN: 4250234500524 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Gopro Caseless Mount Universal Frame
Walimex 20052 Kamera-Montagezubehör
GoPro Einsatz und damit Nutzung aller GoPro-Anschlüsse dank mehrerer 1/4 Zoll Gewinde auch ohne Cage nutzbar
Der GoPro Caseless mount bietet die Möglichkeit, die Action-Kamera in Kombination mit dem „Aptaris“ GoPro zu verwenden – und zwar ohne das wasserfeste GoPro-Gehäuse. Dadurch können Sie den Micro- und Mini-HDMI-Anschluss der GoPro in Verbindung mit dem „Aptaris“ Cage-System nutzen. Dank mehrerer ¼ Zoll-Gewinde seitlich und an der Unterseite können Sie den Einsatz auch ohne Cage z.B. auf einem Stativ verwenden. Für einen sicheren Halt sorgt ein hochwertiges Gummiband, das die Kamera und den Caseless mount umschließt.
Technische Daten: Gewicht: 56 g · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 63 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Marke: | Walimex Pro | Gewicht: | 56 g | Produkt-Art: | Universal Frame |
|
| | |
| | | |
| |