Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20170 Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626295-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20170
EAN/GTIN:
     4250234501705
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20170
Walimex Pro 20170 Gegengewicht

walimex pro Gegengewicht 1kg für Director II

Gegengewichte zum ausbalancieren von Video Rigs
zur Befestigung an allen Video Rigs mit 15mm Rods

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Produktabmessung, Breite: 80 mm

Lieferumfang:
•1x walimex pro Gegengewicht 1kg für Director II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Gegengewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 34,99*
€ 3,50*
ab € 28,46*
€ 39,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.