Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Gegengewicht 1kg für Director II (20170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2037314
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20170
EAN/GTIN:
     4250234501705
Suchbegriffe:
20170
walimex
gegengewicht
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro - Gegengewicht
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20170
EAN/UPC  4250234501705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Gegengewicht
Zubehörtyp  Gegengewicht
Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Gegengewicht
Gewicht  1 kg
  
Zubehör  
Für  Kamerastativ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Gegengewicht
Für:
Kamerastativ
Weitere Suchbegriffe: 15mm, rods, director
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 34,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,46*
€ 39,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.