Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hensel EH / Richter 16992 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626395-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16992
EAN/GTIN:
     4250234569927
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Hensel EH / Richter 16992 Softbox 1 St.

walimex pro Striplight PLUS 25x180cm für Hensel EH

passend zu den Blitzen von Hensel EH und Richter
Wabengitter sorgt für gerichtetes Licht
unverzichtbar für Aktaufnahmen und Portraits, an denen exakte Lichtkanten erwünscht sind
ideal um Akzente zu setzen
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
Softbox drehbar um 360°
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität
beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden
wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab

Was Sie bei unseren Softboxen und Octagon-Softboxen sicher schon kennen und lieben gelernt haben, bieten wir Ihnen mit der PLUS-Version nun endlich auch für die Striplights an: Ein Wabengitter (Grid) bewirkt ein stärker gerichtetes Licht und verhindert Streulicht. Das bedeutet noch mehr Präzision und Perfektion für Ihre Ausleuchtung und Bilder.


Das hochwertige Striplight mit 25x180cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Striplight 25x180cm mit Wabengitter (Grid), Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Hensel EH


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 16992, Hensel EH / Richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 78,24*
€ 100,71*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 100,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.