Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 1626487 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626487-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626487
EAN/GTIN:
     8809298881092
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 1626487 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 10 mm

Samyang 10/2,8 DSLR Nikon F AE

Geeignet für APS-C und MFT Sensoren
Superweitwinkel mit bis zu 109,5° Bildwinkel beim APS-C Sensor
Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8 für hellen Sucher und Lichtreserve innen
Ideal für Architektur, Innenraum, beeindruckende Landschaftsbilder, aber auch Kunstfotografie
Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion

Ideal für das Besondere
Das SAMYANG 10 mm Objektiv ist ideal geeignet für Architektur, Innenraum, weite Landschaft, aber auch Kunst- und Aktfotografie. Der Bildwinkel bringt Information ins Bild, Bildwinkel ist aber auch Dynamik und Aussage. Dieses Objektiv hat von allem reichlich: fast riesige 110° Bildwinkel bringen nahezu die 10-fache Informationsfläche einer Normalbrennweite auf den Sensor. Bei der Kleinbildkamera würden Sie eine 15 mm Brennweite für einen derartigen Eindruck benötigen. Mit diesem Objektiv verpassen Sie Nichts. Im Innenraum, bei der Reportage, Architektur- und Reisefotografie kommen Sie nie an Ihre fotografischen Grenzen. Gestalterisch öffnen sich neue Dimensionen.



Hervorragende Bildqualität und hochwertige Verarbeitung
Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und eine brillante, farbtreue, Abbildung entsteht. Eine spezielle Nanovergütung bringt noch mehr Kontrast und eine noch brillantere Farbwiedergabe. Dieses Objektiv ist aufwändig gerechnet und gebaut: Zwei der 14 Linsen sind asphärisch geschliffen, eine Linse ist aus hochbrechendem „Extra low dispersion (ED-) Glas“.
Ihr Vorteil ist die perfekte Farbwiedergabe und Reflexfreiheit der Bilder. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Der mit griffig gummiertem Einstellring versehene Metalltubus ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Die Scharfeinstellung geht weich und trotzdem exakt. Blendenwerte sind in halben Stufen klar gerastet. Die für den großen Bildwinkel von 110° notwendige und bildwinkelgenau gerechnete Gegenlichtblende ist fest angebaut.





Eingebauter Chip
Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen.



Hinweis: Bei der Nutzung der Optik an einer Nikon Autofocus-DSLR stellen Sie den Blendenring am Objektiv bitte auf den kleinsten Wert, die rot markierte Blende 22. Nun ist eine Übertragung der EXIF-Daten gesichert, die Kamera kann nun die Blende direkt in den Modi Zeit-/Blenden- und Programmautomatik ansteuern. Die Scharfeinstellung geschieht rein manuell.




Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10/2,8 Vollformat Objektiv für Nikon F AE, inkl. beider Schutzdeckel sowie Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
10 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 477,73*
€ 540,95*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 476,01*
€ 540,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,96*
€ 643,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.