Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/2.8 AE ED AS NCS CS - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4127727
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21512
EAN/GTIN:
     8809298881092
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/2.8 AE ED AS NCS CS - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1120403101
Modell  
EAN/UPC  8809298881092

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 10 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  10 mm
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  10.36 cm
Gewicht  580 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.36 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  580 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  10 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  109.5 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
10.36 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
10 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
24 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
109.5 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, nikon, 1120403101, 21512, weitwinkelobjektiv, f/2.8, 10mm, 1626487, f2.8, apsc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 477,73*
€ 540,95*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 476,01*
€ 540,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,55*
€ 638,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,32*
€ 619,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,46*
€ 611,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,73*
€ 568,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.