Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20305 Lampenstativ Arbeitshöhe 102 - 256 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626570-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20305
EAN/GTIN:
     4250234503051
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 20305 Lampenstativ Arbeitshöhe 102 - 256 cm inkl. Tasche

walimex pro 4er Set WT-806 Lampenstativ

4er Set des WT-806 Lampenstativs
ideal für einen kompletten Beleuchtungsaufbau
sehr stabile und tragfähige Lampenstative
Stoßdämpfer in jeder Sektion
durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
benötigen wenig Stauraum
hohe Standfestigkeit
max. Belastbarkeit: je ca. 6kg
je mit praktischer Transporttasche

Mit diesem 4er Set des beliebten walimex WT-806 Lampenstativs sind Sie für viele professionelle Beleuchtungsaufbauten perfekt gerüstet.
Sie können an diesen hochwertig verarbeiteten und sehr tragfähigen Stativen Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von je 6kg montieren. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde sind die Studiostative für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Durch Schnellspannhebel können Sie die Stative in wenigen Sekunden verstellen und jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.
Kompakt und leicht
Die Stative sind mit einem Eigengewicht von nur ca. 2,2kg und einer Transportlänge von je ca. 109cm äußerst kompakt und portabel. Dank ihres geringen Packmaßes sind sie besonders einfach zu verstauen und transportieren. Auch für kleinere Studios sind sie deshalb hervorragend geeignet. So bleibt auch für andere Ausrüstung Platz. Zum Transport liegt für jedes Stativ eine Transporttasche bei.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 256 cm · Arbeitshöhe (min.): 102 cm · Belastbar bis: 6000 g · Gewicht: 1620 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Metall · Produktabmessung, Ø: 940 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
940 mm
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Metall
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6000 g
Arbeitshöhe (max.):
256 cm
Arbeitshöhe (min.):
102 cm
Gewicht:
1620 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 20305, 4er Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 98,71*
€ 122,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 122,38*
Lager 102
641
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 133,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.