Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz (20305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6277392
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20305
EAN/GTIN:
     4250234503051
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Beleuchtungssystem
Höchstgewichtskapazität  6 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Lenkrollen  Nein
Montage  1/4"
Stativgewinde  1/4,5/8"
Kopfmaterial  Aluminium
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  2,56 m
Höhe (min)  98 cm
Gewicht  2,17 kg
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Zweck:
Beleuchtungssystem
Höchstgewichtskapazität:
6 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Lenkrollen:
Nein
Montage:
1/4"
Stativgewinde:
1/4,5/8"
Kopfmaterial:
Aluminium
Material:
Aluminium
Höhe (max):
2,56 m
Höhe (min):
98 cm
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 20305, walimex, mantona, wt806, lampenstativ, 256cm, stativ, beleuchtungssystem, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,71*
€ 122,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 122,38*
4 Tage
641
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 133,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.