Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15863 Tele-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626578-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15863
EAN/GTIN:
     4250234558631
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 15863 Tele-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm

walimex pro 650-1300/8-16 DSLR Canon EF

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Klassisches Zoom-Linsenobjektiv
hier mit T2-Anschlussadapter für Canon EF und EF-Spraktikable Anfangsöffnung von 8,0 bei 650mm
durch Verschieben kann die Brennweite stufenlos bis 1300mm verändert werden
es steht immer die maximal mögliche Öffnung zur Verfügung = immer optimale Sucherbildhelligkeit
die Scharfeinstellung erfolgt manuell
Naheinstellgrenze ca. 5m -bei 1300mm Einstellung
hochwertige Verarbeitung in Optik und Mechanik
robuste Ganzmetallfassung mit ausziehbarer Gegenlichtblende
mehrfach vergütete Glaslinsen
angebaute, drehbare Stativschelle aus Ganzmetall
je nach Kamera mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellungverwendbar
inklusive Aufbewahrungstasche und beiden Objektivdeckeln
eine preiswerte Lösung für Reise-, Natur- und Tierfotografie, weiteste Distanzen
650mm (1300mm) an der Vollformat-Kameras wirken an der APS-C - Kamera wie 975mm (1950mm), an der MFT und 4/3 - Kamera sind es überzeugende 1300mm bzw. 2600mm
T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha
Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann den Bildeindruck eines 16/1300mm bzw. eines 16/2600mm oder sogar ein 16/3200mm


Ein Klassiker mit sehr guter Abbildungsleistung. Dieses Linsen-Telezoomobjektiv ist trotz seiner Baulänge von ca. 460mm durchaus handlich und leicht. Die überlegte Bauart (ohne eingebaute Irisblende) ermöglicht durch Verwendung von 8 Linsen in 5 Gruppen, eine hervorragende, farbtreue und scharfe Abbildung. Die relative Öffnung von 1;8,0 erlaubt ein helles Sucherbild beim Einsatz draussen, auch bei Tierfotografie oder Detailfotografie in der Landschaft. Die Optik hat keine vorwählbare Blende: es steht immer die maximal mögliche Öffnung zur Verfügung, darauf ist die Optik auch korrigiert, sie liefert ihre höchste Leistung und die wird nicht durch Lichtbeugung an den Blendenlamellen geschmälert. Die dem jeweiligen Zoombereich zugeordnete Anfangsöffnung ist auf dem Stutzen zur Information eingraviert.Anwendervorteil: Die angebaute, 360° drehbare, Stativaufnahme gestattet das ausgewogene Befestigen auf einem Stativ und den Wechsel von Hoch- auf Querformat. Etwa 5m Nahgrenze bei Einstellung 1300mm erlauben dem Naturfotografen spannende Motive auszuwählen.

An den allermeisten Kameras arbeitet das Objektiv im Modus Zeitautomatik oder Manuell. Näheres verrät Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv an die Kamera angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein ZollAufrichtenZoll des Objektives -das Ausrichten des Index für Unendlich bzw. der Tiefenschärfemarken nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 8 · Blendenwert (min.): 16 · Brennweite (max.): 650 mm · Brennweite (min.): 1300 mm · Brennweitenbereich: Tele-Zoom · Filtergewinde: 95 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF

Lieferumfang:
1x walimex pro 650-1300 / 8,0 - 16 Telezoom, mit Transporttasche 1x T2 Anschlussadapter für Canon EF und EF-S

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
95 mm
Blendenwert:
f/16 - 8
Brennweite (Bereich):
1300 - 650 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Tele-Zoom
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
8
Blendenwert (min.):
16
Brennweite (max.):
650 mm
Brennweite (min.):
1300 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, walimex objektiv, zoomobjektiv, ef objektiv, Walimex Pro, 15863
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 346,24*
Lager 102
734
Frei Haus
ab € 304,95*
€ 349,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.