Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1626938-BP Herst.-Nr.: 20615 EAN/GTIN: 4250234506151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex Pro 20615 Softbox 1 St.
walimex pro Softbox RoundLight faltbar
Softbox für Aufsteckblitze - und Ihr Blitz wird der perfekte Ringblitz-Diffusor Durchmesser von 46 cm Kein zusätzliches Kabel, Halterung oder Stromversorgung notwendig einfacher Faltmechanismus extrem gleichmäßige und weiche Ausleuchtung schattenfreie Bilder Ideal für Porträtfotografie - kreisrunden Reflektionen in den Augen erzeugen einen ganz besonderen Effekt Verwendbar mit Standard- oder Teleobjektiven An allen gängigen Kameras mit Standard-/ oder Teleobjektiven und Aufsteckblitz verwendbar durchdachte Befestigung für den Aufsteckblitz Aufnahmen von Bildern in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung möglich
Faltbarer Ringblitz-Diffusor für den Aufsteckblitz Verwenden Sie Ihren Aufsteckblitz als Ringblitz. Einfach die RoundLight Softbox an der Kamera anbringen, fertig. Die perfekte Lösung für Porträt-, Produkt- und Makroaufnahmen im Studio oder unterwegs. Ein besonders einfacher Faltmechanismus, sowie eine extrem gleichmäßige Ausleuchtung machen die RoundLight Softbox von walimex pro zur perfekten Softbox mit kreisrunder Ausleuchtung.
Schattenfreie Ausleuchtung Mit einem Durchmesser von 46 cm cm ist die RoundLight Softbox der perfekte Ringblitz-Diffusor. Die große, gleichmäßig ausgeleuchtete Oberfläche umgibt Ihr Kameraobjektiv komplett und produziert nahezu schattenfreie Bilder. Durch die großen Abmessungen wird das Licht des Aufsteckblitzes durch einen inneren Diffusor in der RoundLight Softbox so geschickt reflektiert, dass eine absolut gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet ist. Das Ergebnis ist eine extrem gleichmäßige und weiche Ausleuchtung.
Kreisrunde Reflektionen In der Porträtfotografie erzielt man bei durch die Verwendung der RoundLight Softbox als Fülllicht mit den kreisrunden Reflektionen in den Augen des Models einen ganz besonderen Effekt.
Für Objektive bis zu 10 cm Durchmesser Die RoundLight Softbox kann mit Standard- oder Teleobjektiven bis zu einem Durchmesser von 10 cm verwendet werden. Zu empfehlen sind professionelle Porträt-Objektive (z. B. walimex pro 85mm / 1:1.4 IF ) mit bis zu 10 cm Durchmesser. Bei kleineren Objektiven kann eine Gegenlichtblende hilfreich sein, um die RoundLight Softbox in der richtigen Position zu halten.
Horizontale und vertikale Verwendung Die RoundLight Softbox ist mit den gängigsten Kameragehäuse + Standard-/Teleobjektiv und Aufsteckblitz Kombinationen verwendbar. Die Softbox RoundLight ermöglicht die Aufnahme von Bildern in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung.
Leicht und transportabel Geringes Gewicht und ein professioneller Faltmechanismus ist die RoundLight Softbox in Sekundenschnelle aufgebaut und einsatzbereit. Damit eignet sich diese Softbox zur Verwendung im Studio, als auch beim Shooting unterwegs. Durch das geringe Gewicht stellt die RoundLight Softbox keine Belastung für Ihre Kamera oder Ihren Aufsteckblitz dar. Mit dem geringen Packmaß von 23 x 25 cm passt die RoundLight Softbox in die meisten Foto-Taschen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: •1x walimex pro RoundLight mit Transporttasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Softbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |