Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Softbox Roundlight (20615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2262200
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20615
EAN/GTIN:
     4250234506151
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Faltbarer Ringblitz-Diffusor für den Aufsteckblitz Verwenden Sie Ihren Aufsteckblitz als Ringblitz. Einfach die RoundLight Softbox an der Kamera anbringen, fertig. Die perfekte Lösung für Porträt-, Produkt- und Makroaufnahmen im Studio oder unterwegs. Ein besonders einfacher Faltmechanismus, sowie eine extrem gleichmäßige Ausleuchtung machen die RoundLight Softbox von walimex pro zur perfekten Softbox mit kreisrunder Ausleuchtung. Schattenfreie Ausleuchtung Mit einem Durchmesser von 46 cm cm ist die RoundLight Softbox der perfekte Ringblitz-Diffusor. Die große, gleichmäßig ausgeleuchtete Oberfläche umgibt Ihr Kameraobjektiv komplett und produziert nahezu schattenfreie Bilder. Durch die großen Abmessungen wird das Licht des Aufsteckblitzes durch einen inneren Diffusor in der RoundLight Softbox so geschickt reflektiert, dass eine absolut gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet ist. Das Ergebnis ist eine extrem gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Kreisrunde Reflektionen In der Porträtfotografie erzielt man bei durch die Verwendung der RoundLight Softbox als Fülllicht mit den kreisrunden Reflektionen in den Augen des Models einen ganz besonderen Effekt. Für Objektive bis zu 10 cm Durchmesser Die RoundLight Softbox kann mit Standard- oder Teleobjektiven bis zu einem Durchmesser von 10 cm verwendet werden. Zu empfehlen sind professionelle Porträt-Objektive (z. B. walimex pro 85mm / 1:1.4 IF ) mit bis zu 10 cm Durchmesser. Bei kleineren Objektiven kann eine Gegenlichtblende hilfreich sein, um die RoundLight Softbox in der richtigen Position zu halten. Horizontale und vertikale Verwendung Die RoundLight Softbox ist mit den gängigsten Kameragehäuse + Standard-/Teleobjektiv und Aufsteckblitz Kombinationen verwendbar. Die Softbox RoundLight ermöglicht die Aufnahme von Bildern in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung. Leicht und transportabel Geringes Gewicht und ein professioneller Faltmechanismus ist die RoundLight Softbox in Sekundenschnelle aufgebaut und einsatzbereit. Damit eignet sich diese Softbox zur Verwendung im Studio, als auch beim Shooting unterwegs. Durch das geringe Gewicht stellt die RoundLight Softbox keine Belastung für Ihre Kamera oder Ihren Aufsteckblitz dar. Mit dem geringen Packmaß von 23 x 25 cm passt die RoundLight Softbox in die meisten Foto-Taschen.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  360 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Technische Details  
Durchmesser  46 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 20615, walimex, softbox, roundlight, mantona, faltbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,47*
€ 56,39*
3 Tage
209
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 83,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.