Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=440 x 310 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627057-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20038
EAN/GTIN:
     4250234500388
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
Mantona Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=440 x 310 x 140 mm

mantona Aluminium Foto Koffer Basic M silber

robuster Alukoffer
schützt Ihre Ausrüstung optimal vor Staub, Schmutz und Stößen
mit individuell anpassbaren Trennstegen sowie zuschneidbarem Schaumstoffblock
abschließbar, inkl. 2 Schlüssel

Aluminium Foto Koffer Basic M silber

Technische Daten:
Gewicht: 3000 g · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 440 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 473 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 473 x 370 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
473 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
440 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
869
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 50,68*
€ 3,50*
ab € 44,95*
€ 60,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.