Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20365 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627073-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20365
EAN/GTIN:
     4250234503655
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf
Mantona 20365 Stativ-Kugelkopf

mantona Gimbal Stativkopf TKII

hochwertige „Affenschaukel“ für große Teleobjektive
ideal für Sport- und Naturfotografie oder auch Panoramafotografie
schnelle und einfache Handhabung
inkl. Schnellwechselplatte mit Drehklemmung und Drucksicherung
Friktionseinstellung über zwei Stellschrauben
max. Belastbarkeit: ca. 8kg

mantona Gimbal Stativkopf
Der professionelle Gimbal Stativkopf ist ideal für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie. Er wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen und ein Abkippen des Objektivs bzw. der Kamera zu verhindern, wie es bei Kugelköpfen passieren kann. Somit wird der Schwerpunkt der Ausrüstung optimal ausbalanciert.

Präzise Einstellung und Skalierung
Durch die Skalierung an der Grundplatte und des Stativarms, kann man die Neigungs- und Panoramaeinstellung präzise vornehmen und einfach nachstellen. Durch die variable Neigungsfunktion können zudem verschiedene Winkel realisiert werden.

Hohe Funktionalität
Ausgestattet ist der Stativkopf zudem mit einer Schnellwechselplatte, einer Drehklemmung und einer Drucksicherung, welches die Kamera oder das Objektiv befestigt. Der 3/8 Zoll Anschluss lässt sich auf jedem Stativ montieren und dient somit für perfekt ausgerichtete Fotos. Bei einer Belastbarkeit von ca. 10kg können auch große Teleobjektive sorglos montiert werden.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1060 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
8 kg
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20365
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 145,15*
€ 183,91*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 146,23*
€ 183,92*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 197,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.