Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 144 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627113-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20388
EAN/GTIN:
     4250234503884
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 144 cm Schwarz Kugelkopf

mantona 20388 Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Schwarz Stativ

ideal für Panoramaaufnahmen
mit Panoramakopf für Aufnahmen bis 360°
inkl. integrierte Libelle
mit stabilem Scout Aluminium-Stativ mit max. Höhe von 142 cm
einfache Beinwinkelverstellung und abnehmbare Mittelsäule für flexibles Arbeiten
inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem

Mantona 20388. Gewicht: 1,67 kg, Verpackungsbreite: 109 mm, Verpackungstiefe: 649 mm. Material: Aluminium, Schaum, Kunststoff. Produktfarbe: Schwarz.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 144 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.670 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
144 cm
Arbeitshöhe (min.):
35 cm
Gewicht:
1.670 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20388
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,32*
€ 107,42*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 107,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.