Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1627142-BP Herst.-Nr.: 1627142 EAN/GTIN: 8809298885212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 1627142 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.4 24 mm
Samyang 24/1,4 DSLR Nikon F AE
geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Reportagebildwinkel von 84° an der Vollformatkamera Ultralichtstarkes Normalobjektiv mit 57° Bildwinkel an der APS-C Kamera Anfangslichtstärke von 1:1,4 für Lichtreserven An der DSLR sehr heller Sucher Innenfokussierung sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung mit eingebautem Chip zur Steuerung der Blende von der Kamera aus: Zeit- / Blenden- Programmautomatik ist möglich. Auch die EXIF-Daten werden an die Kamera gemeldet inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Vielseitige Brennweite mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 24/1,4 Objektiv weist eine ideale Brennweite auf, es eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten bei der Gestaltung und beim kreativen Fotografieren. Wenn Sie eine Vollformat-Kamera nutzen, werden sie das 24er als Reportage- und Innenraumweitwinkel lieben lernen. Seine ausgesuchte Brennweite bringt noch keinen „fliehenden“ Vordergrund, wie es bei noch kürzeren Brennweiten sehr schnell der Fall ist, aber trotzdem flächig die 4-fache Bildinformation gegenüber einer Normalbrennweite. Dadurch wird es bei der Landschaftsfotografie sehr gern eingesetzt: eine natürliche Wiedergabe und viel Bildinformation sind das Ergebnis. Die sehr hohe Anfangsöffnung von 1:1,4 liefert Ihnen zudem einen sehr hellen Sucher zur Scharfstellung und Bildgestaltung, aber auch die Möglichkeit des gestalterischen Freistellens zwischen Vorder- und Hintergrund. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet. Die Baulänge ändert sich beim Scharfstellen nicht, auch das Filtergewinde rotiert nicht. Das Anwenden von Verlauffiltern in der Landschaftsfotografie wird dadurch sehr vereinfacht. Die Innenfokussierung über teilverschiebbare Linsengruppen hat weiterhin den Vorteil, dass gleichmäßig eine gute Abbildungsleistung von unendlich bis in den Nahbereich erreicht wird. Die Scharfeinstellung, wie auch die Anwahl der wirksamen Blende, geschieht manuell durch den Fotografen. Asphärische Linsen Für ein Vollformat-Weitwinkel mit 1,4 Öffnung ist das Objektiv kompakt gebaut. Das wurde durch Einsatz von Linsen aus hochbrechendem Glas erreicht. Außerdem sorgen zwei asphärische Glaslinsen für eine Steigerung der Abbildungsleistung, Sie merken es im Bild: nahezu alle Abbildungsfehler werden auskorrigiert. Eingebauter Chip Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht Ihnen das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen. Hinweis: Bei der Nutzung der Optik an einer Nikon Autofocus-DSLR stellen Sie den Blendenring am Objektiv bitte auf den kleinsten Wert, die rot markierte Blende 22. Nun ist eine Übertragung der EXIF-Daten gesichert, die Kamera kann nun die Blende direkt in den Modi Zeit-/Blenden- und Programmautomatik ansteuern. Die Scharfeinstellung geschieht rein manuell. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F
Lieferumfang: 1x SAMYANG 24/1,4 Objektiv für Nikon F AE, inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtergewinde: | 77 mm | Blendenwert: | f/22 - 1.4 | Brennweite (Bereich): | 24 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Nikon F | Blendenwert (max.): | 1.4 | Blendenwert (min.): | 22 | Brennweite (max.): | 24 mm | Brennweite (min.): | 24 mm | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |