Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15921 Reflektor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627202-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15921
EAN/GTIN:
     4250234559218
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 15921 Reflektor 1 St.

walimex pro 4in1 Reflektorsegel-Set 150x200cm 5tlg

XXL Reflektorsegel Komplett-Set bestehend aus: Jumbo Reflektorsegel, 150x200cm für hervorragende Lichtkontrolle
einfaches Anbringen der Reflektoren am Gestell mittels Klettverschluss
einfache, flexible Handhabung, für In- und Outdoor geeignet
blitzschnell auf- und zuklappbar
vier verschiedene Bezüge weiß für weiche Portraitbeleuchtung
schwarz zum Abschatten und Abdunkeln
silber für stark reflektiertes, klares Licht
gold für warme, natürliche Hauttöne
inkl. praktischer Transporttasche
Profi-Qualität
2x Lampenstativ AIR, 290cm besonders praktisch: 5/8 Spigot variabel (oben und seitlich) einsetzbar
mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
max. Belastbarkeit: ca. 7kg
2x Studioklemme mit Spigot zur einfachen Befestigung des Segels

Mit dem Reflektorsegel macht das Ausleuchten Spaß! Es eignet sich hervorragend sowohl für die Beauty-Fotografie als auch für Sachaufnahmen – im Studio und bei der Outdoor-Fotografie. Das Reflektorsegel softet und reduziert das Licht, so dass sich der Licht/Schatten-Kontrast optimal angleichen lässt. Das gilt auch bei extremem Lichtverhältnis, bei steil am Himmel stehender Sonne und stärksten Kontrasten. Im Studio assistiert das Reflektorsegel perfekt dabei, störende Schatten aufzuhellen oder bestimmte Lichteffekte zu erzielen. Das Reflektorsegel sorgt für ein gleichmäßiges Grundlicht und bringt im Resultat Kontrolle über die Lichtsituation und wunderschöne Bildergebnisse.
Das umfangreiche Set besteht aus einem sehr stabilen, zusammenklappbaren Reflektor, der einfach mit dem jeweils benötigen Bezug bespannt wird. Zur Wahl stehen die Reflektionsflächen weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm). Zusätzlich dient eine schwarze Fläche dem Abschatten.
Der leichte und extrem stabile Reflektor-Rahmen aus Aluminium lässt sich im Handumdrehen zusammenlegen. Verstaut in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche, passt er bequem in den Kofferraum.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihr Reflektorsegel im Outdoor-Einsatz immer gegen den Wind gesichert werden muss.

Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 2,1kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 103cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Herausragendstes Merkmal im wahrsten Sinne des Wortes ist das 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind.

Extra-Clou: Das Spigot kann seitlich in die Spigotaufnahme montiert werden. Dies ist vor allem bei Repro-Aufnahmen sehr nützlich.


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Jumbo 4in1 Reflektorsegel, 150x200cm, bestehend aus Aluminiumrahmen, Bezügen in vier Farben sowie praktischer Transporttasche
•2x walimex pro Lampenstativ AIR 290cm, inkl. praktischer Transporttasche
•2x walimex Studioklemme mit Spigot


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 15921
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,74*
€ 317,60*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 279,79*
€ 317,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.