Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Staffelei Arbeitshöhe=60 - 180 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627236-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21453
EAN/GTIN:
     4056929214536
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
staffelei atelier
staffelei
Walimex Pro Staffelei Arbeitshöhe=60 - 180 cm Schwarz inkl. Tasche

MALEN, WO IMMER SIE WOLLEN - Allerdorts, innen wie außen, einsetzbare, leichte und robuste Atelierstaffelei aus Aluminium
KINDERLEICHT AUFZUBAUEN - In einer Höhe von 60 bis 180 cm nutzbar, sicher für alle Leinwände bis ca. 140 cm Höhe und 4 cm Dicke
LEICHT UND BELASTBAR - Gewicht nur knapp über 1 kg, nichtsdestotrotz belastbar bis 6 kg und standfest, einfachst zu transportieren, zusammenlegbar auf nur 64 cm Länge
BEQUEMES ARBEITEN - Pinsel, Farben und Tücher lassen sich einfach und sicher an und in der 4 cm breiten Ablage unterbringen
LIEFERUMFANG - 1x Atelierstaffelei, 1x Tragetasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 180 cm · Arbeitshöhe (min.): 60 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1.120 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Gummi,Kunststoff,Kunstfaser · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Gummi | Kunststoff | Kunstfaser
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
180 cm
Arbeitshöhe (min.):
60 cm
Gewicht:
1.120 kg
Produkt-Art:
Staffelei
Weitere Suchbegriffe: walimex staffelei, 04056929214536, Walimex Pro, 21453
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 28,97*
Lager 102
6315
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 58,44*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 107,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.