Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2021TBA HD 2021 TBA Luxmeter 200 - 20000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628147-BP
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2021TBA
EAN/GTIN:
     4058175801416
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Delta Ohm HD 2021 TBA Luxmeter 200 - 20000 lx

Luxmeter HD 2021 TBA

0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ)
Erhältlich für verschiedenen Messbereiche

Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich.

Technische Daten:
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 20000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 200 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schnittstellen (Bauelemente): 3-adrig · Weitere technische Daten: Signalausgang 4 - 20 mA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Empfohlene Kabellängen: Max. 150 m (bei Strom Schnittstelle), bzw. 10 m bei Spannungsausgang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 58 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
200 - 20000 lx
Marke:
Delta Ohm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
3-adrig
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
20000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
200 lx
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD2021TBA, HD 2021 TBA, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 319,89*
Frei Haus
ab € 262,13*
€ 319,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.