Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Heizungs-Notschalter AQUASTAR Lichtgrau MEG3449-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629015-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MEG3449-8029
EAN/GTIN:
     4042811179649
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Schneider Electric 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Heizungs-Notschalter AQUASTAR Lichtgrau MEG3449-8029

Heizung-Notschalter 2-polig lichtgrau

Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte, lichtgrau, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Heizungs-Notschalter, 2-polig · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Heizungs-Notschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 83 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Heizungs-Notschalter|ツ| 2-polig
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Heizungs-Notschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 30,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,63*
€ 30,82*
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 31,89*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 24,25*
€ 32,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.