Übersicht | "Heizungsnotschalter"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Heizung-Notschalter mit Aufdruck, 2-polig (13 Angebote) Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Heizung-Notschalter mit Aufdruck, 2-polig, Wippkontrollschalter/Heizung-Notschalter Aus, 2-polig Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit B... |
|
ab € 21,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,16* pro Stück |
| |
REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551 (4 Angebote) REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551 AquaKombi Heizungs-Schalter weiß Mit Glimmlampe Spritzwassergeschützt, IP 44 Nur in Kombination mit Rahmen Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß ·... |
|
ab € 14,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Heizungsnotschalter | | | Der Heizungs-Notschalter für Sicherheit für jeden Bereich
In Heizungstechnik spielt Sicherheit eine große Rolle. Daher gibt es unter dem Heizungszubehör neben einzelnen Heizkörperelementen und Heizkörperbefestigungen, Heizungsthermostaten und -rosetten, Radiatorverschraubungen oder Temperaturfühlern auch Komponenten, die der Sicherheit dienen wie der Heizungs-Notschalter, das Überdruckventil, Temperaturbegrenzer oder Schnellentlüfter. Der Heizungs-Notschalter ist dabei ein Hauptschalter für die gesamte Heizungsanlage.
Vorteile des Heizungs-Notschalters
Der Heizungs-Notschalter wird außerhalb des Heizungskellers montiert und erlaubt so ein gefahrloses Abschalten der kompletten Anlage, was gerade bei Gas- und Ölheizungen sehr wichtig ist, da der Tank etwa bei Bränden und zu hohen Temperaturen explodieren könnte.
Die Ausführungen, die Montageart und die Farben
Den Schalter gibt es als Kippschalter oder auch als Drehschalter. Der Schalter bzw. Taster besitzt häufig eine eigene Stromversorgung mit einer Nennspannung von 230 Volt und eine entsprechend eingebaute rote LED als Kontrolllicht, das über die Funktionstüchtigkeit des Schalters visuell Auskunft gibt. Zudem ist eine Beschriftung mit „Heizung Notschalter“ in roter Farbe vorhanden, damit auch Feuerwehrleute den Schalter bei Gefahr im Verzug problemlos finden können. In Bezug auf die Montageart unterscheidet man Aufputzschalter und Unterputzschalter, wobei mit ersteren häufig nachgerüstet wird. Die Wahl der Farbe hängt vom Geschmack ab und wird meistens mit der Serie an Schaltern und Steckern ausgewählt, die standardgemäß genutzt werden. Dennoch erleichtert eine auffällige Farbe das Auffinden des Schalters.
Die IP-Schutzart
Zu den Heizungs-Notschaltern findet man unterschiedliche Angaben zur IP-Schutzart, wobei die meisten Schalter mit der IP-Schutzart 44 ausgestattet sind. Die Schutzart betrifft die Einordnung diverser elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umweltbedingungen hinsichtlich der Eignung. Der Taster könnte ja ebenso neben dem Heizungskeller in einem Hobbyraum wie auch in einem Feuchtraum wie einer Waschküche befestigt werden. Man unterscheidet jedenfalls die IP-Schutzart von der elektrischen Schutzklasse hinsichtlich Maßnahmen gegen berührungsgefährliche Spannungen. Verschiedene DIN-Normen geben eine Aufklärung, so etwa DIN 40 050 Teil 9 oder DIN EN 60 529. Allgemein sei festgehalten, dass die „4“ an zweiter Stelle „Schutz gegen allseitiges Spritzwasser“ verspricht.
|
|