Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric R9XFH357 Phasenschiene Lichtgrau (RAL 7035) 63 A 500 V Leiter-Typ = L 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629095-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9XFH357
EAN/GTIN:
     3606480515934
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
phasenschiene 63 a
Schneider Electric R9XFH357 Phasenschiene Lichtgrau (RAL 7035) 63 A 500 V Leiter-Typ = L

Phasenschiene Gabel, 3p, 57 TE, 63A

Phasenschiene R9XFH357 Gabel 3polig 57Mod. 63A

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 400 V · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Leiter-Typ: L · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): Acti 9 K60, Resi9 MCB, Resi9 RCBO, Resi9 RCCB, Resi9 SWITCH. · Polzahl (num): 57 · Produktabmessung, Breite: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Passend für (Details):
Acti 9 K60|ツ| Resi9 MCB|ツ| Resi9 RCBO|ツ| Resi9 RCCB|ツ| Resi9 SWITCH.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Leiter-Typ:
L
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
500 V
Polzahl:
57
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Schneider Electric, R9XFH357
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,34*
€ 21,19*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 21,32*
8 Tage
10
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 22,65*
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 22,96*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.